CEMBRE S.P.A. - CEM47096 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 12x26mm, NERO - 47096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 27 mm
Altezza - 8.2 mm
Confezione
2200 PZ
EAN
8016692462738
Codice prodotto
CEM47096
Cod. produttore
47096
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
27 mm
Altezza:
8.2 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C.Utilizzabile con porta targhe Telemecanique ZBZ-32. dimensioni: 8.2 x 27 mm


