CEMBRE S.P.A. - CEM47791 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17,5x27mm, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27.3 mm
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692519289
Codice prodotto
CEM47791
Cod. produttore
47791
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27.3 mm
Altezza:
16.3 mm
TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI