CEMBRE S.P.A. - CEM47814 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 107 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692548616
Codice prodotto
CEM47814
Cod. produttore
47814
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
107 mm
Altezza:
52 mm
Le etichette adesive in poliestere MG-PYT, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato. Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento. Si consiglia l’utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.Materiale Film poliestere Forma geometrica Rettangolo con angoli retti Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 140 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Prefustellato sì Adesivo sì