CEMBRE S.P.A. - CEM47920 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
8016692612836
Codice prodotto
CEM47920
Cod. produttore
47920
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Altezza:
7 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


