CEMBRE S.P.A. - CEM47927 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 78 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692575193
Codice prodotto
CEM47927
Cod. produttore
47927
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
78 mm
Altezza:
42 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


