CEMBRE S.P.A. - CEM4901.29 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg29, IP65, GRIGIO RAL 7035 - 4901.29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
25 PZ
EAN
8016692640761
Codice prodotto
CEM4901.29
Cod. produttore
4901.29
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
18...22 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
42 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Resistente agli urti:
sì
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C


