CEMBRE S.P.A. - CEM49091N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49091N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
1650 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692537610
Codice prodotto
CEM49091N
Cod. produttore
49091N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Altezza:
9 mm
Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.


