CEMBRE S.P.A. - CEM49092N TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 49092N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
2200 PZ
EAN
8016692588308
Codice prodotto
CEM49092N
Cod. produttore
49092N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Altezza:
9 mm
Le targhette MG-TAPW sono utilizzabili per diverse applicazioni, con tubetti trasparenti o con profili di siglatura, per identificare cavi e componentistica varia.Materiale PVC rigido autoestinguente cl V0(UL94). Campo di temperatura da -30°C a +80°C.


