CEMBRE S.P.A. - CEM49153N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x15mm, NERO - 49153N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Verde
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
700 PZ
EAN
8016692623931
Codice prodotto
CEM49153N
Cod. produttore
49153N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Verde
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.VERDE 15X27 X COMPONEN.. Materiale di identificazione


