CEMBRE S.P.A. - CEM49167 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x67mm, VERDE - 49167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Larghezza - 50 mm
Altezza - 9 mm
Confezione
500 PZ
EAN
8016692625218
Codice prodotto
CEM49167
Cod. produttore
49167
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Larghezza:
50 mm
Altezza:
9 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


