AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM49193N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x12mm, BLU - 49193N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM49193N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x12mm, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 700 PZ

EAN

8016692543284

Codice prodotto

CEM49193N

Cod. produttore

49193N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

27 mm

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C