CEMBRE S.P.A. - CEM49296 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 7x20mm, GRIGIO - 49296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 12 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
2400 PZ
EAN
8016692497730
Codice prodotto
CEM49296
Cod. produttore
49296
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Altezza:
8 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


