CEMBRE S.P.A. - CEM50020 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO Ø=0,3-2,2MM L=15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 0.25...0.5 mm
Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
8016692256443
Codice prodotto
CEM50020
Cod. produttore
50020
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
0.25...0.5 mm
Diametro del cavo:
1.3...2.2 mm
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.