AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM50380 TUBETTO PM-03 SEGNAC. Ø=4,0-6,3MM L=1000MM - 50380

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM50380 TUBETTO PM-03 SEGNAC. Ø=4,0-6,3MM L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 4...10 mm

  • Diametro del cavo - 4...6 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692257020

Codice prodotto

CEM50380

Cod. produttore

50380

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

4...10 mm

Diametro del cavo:

4...6 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

1000 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.