CEMBRE S.P.A. - CEM5116660250 UTENSILE MECCANICO TRANCIACAVI, SERIE KT, PER CAVI IN RAME E ALLUMINIO CON DIAMETRO MASSIMO FINO A 18 MM - 5116660250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo - 18 mm
Lunghezza complessiva - 600 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692116396
Codice prodotto
CEM5116660250
Cod. produttore
5116660250
Produttore
CEM
Modello / Funzionamento:
Meccanico a due mani
Adatto per cavi di diametro massimo:
18 mm
Lunghezza complessiva:
600 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente