CEMBRE S.P.A. - CEM5901.M16N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M16x1,5, IP65 - 5901.M16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
100 PZ
EAN
8016692639925
Codice prodotto
CEM5901.M16N
Cod. produttore
5901.M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-25...75 °C