AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM700000 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1, DIMENSIONE 12,5mm - 700000

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM700000 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1, DIMENSIONE 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 225 PZ

EAN

8016692352206

Codice prodotto

CEM700000

Cod. produttore

700000

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

12.5 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Fase 1