CEMBRE S.P.A. - CEM700702 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EYG, SIMBOLO GIALLO-VERDE TERRA, DIMENSIONE 20mm - 700702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
90 PZ
EAN
8016692352718
Codice prodotto
CEM700702
Cod. produttore
700702
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
20 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


