AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7032011 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg11 - 7032011

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7032011 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692495156

Codice prodotto

CEM7032011

Cod. produttore

7032011

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.411 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG11.. Controdado per pressacavo