CEMBRE S.P.A. - CEM7700616SPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x27,00 mm. in SPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Argento
Trasparente - no
Larghezza - 27 mm
Confezione
1260 PZ
EAN
8016692319094
Codice prodotto
CEM7700616SPYM
Cod. produttore
7700616SPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 15 00X27 00 MM. IN SPY.. Materiale di identificazione