CEMBRE S.P.A. - CEM7900.M40 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, M40x1,5, IP68 - 7900.M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8016692596693
Codice prodotto
CEM7900.M40
Cod. produttore
7900.M40
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
19...28 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
45 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
50 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


