CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.07 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg7, IP68 - 7900A.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
20 PZ
EAN
8016692596877
Codice prodotto
CEM7900A.07
Cod. produttore
7900A.07
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
16 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
18 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C