AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.09 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg9, IP68 - 7900A.09

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.09 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg9, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692596907

Codice prodotto

CEM7900A.09

Cod. produttore

7900A.09

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

19 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).