CEMBRE S.P.A. - CEM88700NGY TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 58 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692777306
Codice prodotto
CEM88700NGY
Cod. produttore
88700NGY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
58 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
32 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.GRIGIO PVC 32X5.. Materiale di identificazione


