AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM88900N TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88900N

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM88900N TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692776941

Codice prodotto

CEM88900N

Cod. produttore

88900N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

58 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

32 mm

Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A ADES.BIANCA PVC 32.. Materiale di identificazione