AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEM90510 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=12 - 90510

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEM90510 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 25...70 mm

  • Diametro del cavo - 9...15 mm

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692505268

Codice prodotto

CEM90510

Cod. produttore

90510

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

25...70 mm

Diametro del cavo:

9...15 mm

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Metodo di montaggio:

Ad incastro

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.