CEMBRE S.P.A. - CEM990764N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990764N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
700 PZ
EAN
8016692646572
Codice prodotto
CEM990764N
Cod. produttore
990764N
Produttore
CEM
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 3 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)