AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA03-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 0,25-1,5mmq - A03-M4

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA03-M4 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 0,25-1,5mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 4

  • Isolato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037905

Codice prodotto

CEMA03-M4

Cod. produttore

A03-M4

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

1.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

4

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

Capicorda per conduttori in rame con occhiello