CEMBRE S.P.A. - CEMA03-M5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 0,25-1,5mmq - A03-M5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 1.5 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037912
Codice prodotto
CEMA03-M5
Cod. produttore
A03-M5
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
1.5 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


