AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M10 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M10

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M10 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692778013

Codice prodotto

CEMA06-M10

Cod. produttore

A06-M10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

2.5 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.1 5-2 5MMQ VITE 10MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame