AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA1-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA1-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692056678

Codice prodotto

CEMA1-M12

Cod. produttore

A1-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.4-6MMQ VITE 12MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame