AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA10-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Isolato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692049182

Codice prodotto

CEMA10-L12

Cod. produttore

A10-L12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello