CEMBRE S.P.A. - CEMA100-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 500mmq - A100-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 500 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692643618
Codice prodotto
CEMA100-M12
Cod. produttore
A100-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
500 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1