AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM - A10B-M8/14

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA10B-M8/14 CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14,0MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Terminale stretto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692713564

Codice prodotto

CEMA10B-M8/14

Cod. produttore

A10B-M8/14

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

8

Terminale stretto:

Isolato:

no

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.50MMQ VITE8MM B14 0MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame