CEMBRE S.P.A. - CEMA12-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - A12-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692039060
Codice prodotto
CEMA12-M12
Cod. produttore
A12-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato



