CEMBRE S.P.A. - CEMA14-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 70mmq - A14-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Isolato - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692666822
Codice prodotto
CEMA14-M20
Cod. produttore
A14-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


