CEMBRE S.P.A. - CEMA160-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 800mmq - A160-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 800 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038841
Codice prodotto
CEMA160-M16
Cod. produttore
A160-M16
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
800 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


