AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA17-M6/17 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 6mm B=19mm SEZIONE 70mmq - A17-M6/17

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692038919

Codice prodotto

CEMA17-M6/17

Cod. produttore

A17-M6/17

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA NON ISOLATI PER CONDUTTORI IN RAME FLESSIBILISSIMI, CLASSE 5 E 6