CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M12-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 95mmq, CONFEZIONE SELF - A19-M12-CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Isolato - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692605104
Codice prodotto
CEMA19-M12-CS
Cod. produttore
A19-M12-CS
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


