CEMBRE S.P.A. - CEMA19-M20 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 95mmq - A19-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038476
Codice prodotto
CEMA19-M20
Cod. produttore
A19-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


