AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA3-L5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 16mmq - A3-L5

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA3-L5 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 16mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692046143

Codice prodotto

CEMA3-L5

Cod. produttore

A3-L5

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

5

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

CAPICORDA PIEGATO A 90 GRADI SERIE A-L PER CONDUTTORI IN RAME