CEMBRE S.P.A. - CEMA3-M16 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 16mm SEZIONE 16mmq - A3-M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Terminale stretto - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692761305
Codice prodotto
CEMA3-M16
Cod. produttore
A3-M16
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


