CEMBRE S.P.A. - CEMA37-L10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 185mmq - A37-L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 185 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692069111
Codice prodotto
CEMA37-L10
Cod. produttore
A37-L10
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
185 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



