CEMBRE S.P.A. - CEMA5-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 25mmq - A5-L8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692028217
Codice prodotto
CEMA5-L8
Cod. produttore
A5-L8
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



