AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M10/14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq B=14mm - A5-M10/14

copiacopia
CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M10/14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 25mmq B=14mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 25 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692131641

Codice prodotto

CEMA5-M10/14

Cod. produttore

A5-M10/14

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

25 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE10MM B 14MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame