CEMBRE S.P.A. - CEMA60B-M10/31 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, SENZA FORO D'ISPEZIONE, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B. T., VITE 10mm B=31mm SEZI - A60B-M10/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692589169
Codice prodotto
CEMA60B-M10/31
Cod. produttore
A60B-M10/31
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato




