CEMBRE S.P.A. - CEMA7-M10-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 35mmq, CONFEZIONE SELF - A7-M10-CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Terminale stretto - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692604657
Codice prodotto
CEMA7-M10-CS
Cod. produttore
A7-M10-CS
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1


