CEMBRE S.P.A. - CEMANE12-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - ANE12-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 50 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Colore dell'isolante - Nero
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692039640
Codice prodotto
CEMANE12-M12
Cod. produttore
ANE12-M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
50 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Colore dell'isolante:
Nero
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1



