AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE S.P.A. - CEMANE19-M10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 95mmq - ANE19-M10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692048284

Codice prodotto

CEMANE19-M10

Cod. produttore

ANE19-M10

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Superficie:

Stagnato

CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO