CEMBRE S.P.A. - CEMANE30-M14 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 150mmq - ANE30-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - sì
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048321
Codice prodotto
CEMANE30-M14
Cod. produttore
ANE30-M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato



